› Cavi › Accessori MediaTensione

Sacchetto di Resina Cellpack EG 143ML/17 /AL/K/UE

Cod. Rexel CLP124909
Cod. Produttore 124909
Cod. EAN 4010311003788

Informazioni principali

  • Tipo: Resina poliuretanica
  • Componente: Bicomponente
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agli urti
  • Durata: 40 mesi
  • Temperatura stoccaggio: +15°c a +35°c
  • Quantità: 143ML
  • Serie: EG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resina poliuretanica bicomponente altamente flessibile e resistente agli urti. Scadenza 40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°c e +35°. Ambito di consegna: 1 Unità  di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

capacità

160 g

materiale

Resina poliuretanica bicomponente

Sacchetto di Resina Cellpack EG 143ML/17 /AL/K/UE