›

Sacchetto con linguetta e box per porte laterali, organizzazione e protezione componenti elettrici quadro distribuzione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUALCPL
Cod. Produttore ALCPL
Cod. EAN 8015646766038

Informazioni principali

  • Descrizione: SACC. LINGUETTA + BOX PORTE L PARET
  • Serie: ArTu K
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 con porta vetro
  • Normativa: Direttiva bassa tensione
  • Certificazione qualità: ISO 9001:2008
  • Certificazione ambiente: ISO 14001:2004
  • Certificazione sicurezza: BS OHSAS 18001:2007

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sacchetto contenente linguetta e box per porte laterali, progettato per facilitare l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici all'interno dei quadri di distribuzione. Questo accessorio garantisce una gestione ordinata dei collegamenti elettrici, migliorando la sicurezza e l'efficienza dell'impianto. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in ambito elettrico professionale. Descrizione del produttore: BAG WITH BOX WALL DOORS L+LOCKING TONGUE
Sacchetto con linguetta e box per porte laterali, organizzazione e protezione componenti elettrici quadro distribuzione