›

SA3 sistema blocco con lucchetto set adattatore e 3 chiavi per MS116

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 863 3
Cod. Produttore EP 863 3
Cod. EAN 4013614197192

Informazioni principali

  • Descrizione: SA3 SISTEMA CON LUCCHETTO
  • Include: Adattatore e 3 chiavi
  • Serie: Mechanical locking
  • Tipo: Set lucchetto
  • Applicazione: MS116
  • Materiale: Meccanico
  • Funzione: Blocco sicurezza
  • Conformità: Direttiva RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SA3 Padlock set. Locking adaptor incl. padlock with 3 keys

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Morsetto di raccordo

Accessorio

Serie

Mechanical locking

SA3 sistema blocco con lucchetto set adattatore e 3 chiavi per MS116