› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

S803S K80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS120177
Cod. Produttore S120177
Cod. EAN 7612271201777

Informazioni principali

S803S-K80 High Performance MCB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interruttore automatico S803S K80 è un dispositivo essenziale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento affidabile, questo interruttore è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la durata e la resistenza. La sua forma compatta lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. Con un design elegante e funzionale, è adatto per diverse applicazioni, offrendo un'eccellente protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rendono una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, l'interruttore S803S K80 rappresenta una soluzione sicura ed efficiente per la gestione dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

80 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

88.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

K

dispositivi supplementari possibili

S803S K80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 5