Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120500
Cod. Produttore
S120500
Cod. EAN
7612271205003

Informazioni di prodotto

S803N-D10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 3P
The S803N-D10 is a 3-pole High Performance Circuit breaker with D-Characteristic, with cage terminal and a rated current of 10 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 36kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S803N-D10 complies with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S803N-D10 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S803N-D10 your application will be secured.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

10 A

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

36 kA

caratteristica di intervento

D

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S803N-D10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3