› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

S803N C80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS120461
Cod. Produttore S120461
Cod. EAN 7612271204617

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 80 A
  • Capacità di interruzione: 36 kA
  • Tensione nominale: 400/690 V
  • Caratteristica: C
  • Tipo morsetto: a gabbia
  • Normativa: IEC/EN 60947-2
  • Serie: S803N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S803N-C80 is a 3-pole High Performance Circuit breaker with C-characteristic, with cage terminal and a rated current of 80 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 36kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S803N-C80 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S803N-C80 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S803N-C80 your application will be secured.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

80 A

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

36 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

S803N C80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3