Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120295
Cod. Produttore
S120295
Cod. EAN
7612271202958

Informazioni di prodotto

S801S-UC B125 INTERRUTT. AUTOMATICO 50KA 1P
S801S-UCB125 High Performance Miniature Circuit Breaker 1 Pole B Characteristic 125A 36kA 250VDC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

1000

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

250 V

larghezza in unità di suddivisione

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

50 kA

tipo di tensione

DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

50 kA

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

125 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

caratteristica di intervento

B

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

S801S-UC B125 INTERRUTT. AUTOMATICO