Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA120836
Cod. Produttore
A120836
Cod. EAN
7612271208363

Informazioni di prodotto

S800-UVR36 BOBINA DI MINIMA 24-36V CA/CC

Documentazione tecnica

La bobina di minima S800-UVR36 è progettata per funzionare con tensioni di 24-36V, garantendo prestazioni affidabili e un'efficienza ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa bobina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. Con un design compatto, si integra facilmente in vari sistemi, rendendola una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. La S800-UVR36 rappresenta un elemento essenziale per ogni installazione elettrica.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

36 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

36 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

36 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

ABB

S800-UVR36 BOBINA DI MINIMA 24-36V