Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA120834
Cod. Produttore
A120834
Cod. EAN
7612271208349

Informazioni di prodotto

S800-SOR130 BOBINA DI SGANCIO 48-130V CA/CC

Documentazione tecnica

S800-SOR130 Shunt operation release 48 …130 V AC / DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

adatto per relè di sovraccarico

Produttore

ABB

S800-SOR130 BOBINA DI SGANCIO 48-13