Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA120821
Cod. Produttore
A120821
Cod. EAN
7612271208219

Informazioni di prodotto

S800-RT4125 KIT MORSETTO CAPICORDA 125A
Il kit morsetto capicorda S800-RT4125 rappresenta una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire connessioni sicure e durature. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il kit morsetto capicorda è un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

profondità

45 mm

altezza

95 mm

larghezza

27 mm

Produttore

ABB

S800-RT4125 KIT MORSETTO CAPICORDA