› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

S800-IP9 pezzo intermedio 9mm accessorio sistema S800 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA120820
Cod. Produttore A120820
Cod. EAN 7612271208202

Informazioni principali

  • Serie: S800-IP9
  • Accessorio per S800-IP
  • Spessore polo: 9mm
  • Tipo: Falso polo
  • Compatibilità: S800 series
  • Design conforme RoHS
  • Prodotto per bassa tensione
  • Applicazione: Intermedio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S800-IP Intermediate Peace 9mm - S800 accessory

Caratteristiche tecniche

larghezza

9 mm

altezza

95 mm

profondità

82,5 mm

Serie

S800 IP9

S800-IP9 pezzo intermedio 9mm accessorio sistema S800 per installazioni elettriche