› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

S51 Interruttore Indicatore Trip 250V per Impianti Elettrici Industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073776R1
Cod. Produttore 1SDA073776R1
Cod. EAN 8015644777098

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V AC-DC
  • Indicazione: S51
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Tipo: Interruttore di segnalazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità: EMC Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Contatto di segnalazione per intervento sganciatore di protezione S51, specificamente progettato per le versioni E1.2 - XT7M - XT7. Questo componente è un interruttore di potenza dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Presenta un singolo contatto di commutazione e non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. Il contatto S51 è ideale per il monitoraggio e la segnalazione dell’intervento del dispositivo di protezione, garantendo un’efficace comunicazione dello stato di sgancio. La sua compatibilità con i sistemi di protezione SACE Emax 2 e Tmax XT lo rende un accessorio fondamentale per l’integrazione in quadri elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL S51 INDICATION TRIP V < 250V AC-DC E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore di potenza

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

S51 Interruttore Indicatore Trip 250V per Impianti Elettrici Industriali