Prodotti /

Cod. Rexel
SX1043207
Cod. Produttore
1043207
Cod. EAN
8032887013547

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 50x50 ZS
Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni di 600x100 millimetri è realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Progettata per applicazioni nel settore elettrico, assicura una chiusura sicura e stabile, facilitando l'installazione e la protezione dei componenti elettrici. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo componente ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e robustezza.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Testata chiusura S5 zincata 600x100 mm per impianti elettrici industriali