Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741114
Cod. Produttore
1741114
Cod. EAN
8032887033545

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 150 - 100 H 50 ZF
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX1741114 con dimensioni da 600 a 500 millimetri e altezza di 80 millimetri, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e finitura zincata per protezione dalla corrosione, è ideale per applicazioni che richiedono adattamenti dimensionali precisi e duraturi. Questo componente assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione elettrica SX1741114 dimensioni 600-500 mm altezza 80 mm zincata per impianti elettrici