Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741113
Cod. Produttore
1741113
Cod. EAN
8032887033538

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 600-500 H 80 ZF
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX1741113 progettata per collegamenti sicuri e affidabili tra componenti con dimensioni da 500 a 400. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. L'altezza di 80 mm assicura un ingombro contenuto, mentre la finitura ZF conferisce resistenza e protezione contro l'usura. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore dell'installazione elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione elettrica SX 500-400 altezza 80 mm finitura ZF per impianti elettrici