Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041144
Cod. Produttore
1041144
Cod. EAN
8032887012212

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 600-500 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 progettato per la serie SX, con capacità di riduzione da 500 a 400. Dotato di altezza 100 mm e finitura in zinco satinato, garantisce resistenza e durabilità nelle applicazioni di impianti elettrici. Ideale per soluzioni che richiedono componenti affidabili e di alta qualità nel settore dell’elettrotecnica.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore elettrico S5 serie SX capacità 500-400 altezza 100 mm zinco satinato per impianti elettrici