Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741111
Cod. Produttore
1741111
Cod. EAN
8032887033521

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 500-400 H 80 ZF
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX1741111 progettata per adattare condotti da 400 a 300 mm con un’altezza di 80 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Ideale per ottimizzare il passaggio dei cavi e assicurare una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione. La sua costruzione robusta e precisa facilita l’installazione e migliora l’efficienza complessiva dell’impianto.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione elettrica SX riduttore condotti 400-300 mm altezza 80 mm per impianti elettrici