Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041142
Cod. Produttore
1041142
Cod. EAN
8032887012205

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 500-400 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore S5 per applicazioni elettriche, progettato per adattare la trasmissione da 400 a 300 con un'altezza di 100 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per sistemi che richiedono una riduzione precisa e stabile delle dimensioni meccaniche, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Adatto a impieghi industriali e professionali nel settore dell'automazione e del controllo elettrico.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore S5 trasmissione 400-300 altezza 100 mm per automazione elettrica