Prodotti /

Cod. Rexel
SX1141108
Cod. Produttore
1141108
Cod. EAN
8032887055462

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 300-150 H 80 VB
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico SX1141108 con configurazione S5, progettato per la riduzione da 300 a 100. Dotato di altezza di 80 mm e finitura VB, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo della velocità e della coppia. La sua costruzione robusta garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e sistemi di automazione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico S5 SX1141108 rapporto 300-100 altezza 80 mm finitura VB per automazione industriale