Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741138
Cod. Produttore
1741138
Cod. EAN
8032887033620

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. SX 300-200 H 100 ZF
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con dimensioni da 200 a 150 millimetri e altezza di 100 millimetri, progettato per applicazioni di trasmissione di potenza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per l’integrazione in sistemi elettrici che richiedono una riduzione precisa delle velocità mantenendo alte prestazioni. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando efficienza e sicurezza nell’uso.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduttore elettrico S5 compatto 200-150 mm altezza 100 mm per trasmissione potenza alta efficienza