Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441138
Cod. Produttore
1441138
Cod. EAN
8032887027216

Informazioni di prodotto

S5 Riduz.SX 300 - 200 H 100 IX
Descrizione del produttore: Il riduttore S5 Riduz.SX 200 - 150 H 100 IX è un componente elettrico progettato per garantire un'efficiente gestione della potenza e della trasmissione nei sistemi industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, facilitando l'integrazione in impianti elettrici complessi. Questo riduttore è una soluzione versatile per ottimizzare le prestazioni degli impianti, migliorando la sicurezza e l'efficienza energetica.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore S5 SX 200-150 H 100 IX compatto resistente per impianti industriali elettrici