Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441136
Cod. Produttore
1441136
Cod. EAN
8032887027209

Informazioni di prodotto

S5 Riduz.SX 200 - 150 H 100 IX
Descrizione del produttore: Riduttore S5 progettato per adattare la portata da 150 a 100, caratterizzato da un design compatto e robusto in colore bianco. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una regolazione precisa e affidabile della potenza, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua costruzione di alta qualità assicura facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore S5 compatto bianco portata 150-100 per regolazione potenza elettrica