Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741064
Cod. Produttore
1741064
Cod. EAN
8032887033354

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 150 - 100 H 50 ZF
Descrizione del produttore: La riduzione destra S5 con dimensioni da 600 a 500 e altezza di 80 millimetri è realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Questo componente elettrico è progettato per facilitare il collegamento e l'adattamento tra condotti di diverse dimensioni, assicurando una connessione stabile e sicura. La finitura zincata protegge dalle corrosioni, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni in ambienti esposti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei cablaggi.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione destra S5 zincata 600-500 mm altezza 80 mm per impianti elettrici