Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741063
Cod. Produttore
1741063
Cod. EAN
8032887033347

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 600-500 H 80 ZF
Descrizione del produttore: Riduttore destro S5 con dimensioni 500-400 e altezza 80, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è necessaria una riduzione precisa e stabile. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’integrazione con altri dispositivi elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduttore destro S5 500-400 mm altezza 80 mm per impianti elettrici affidabile e compatto