Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741061
Cod. Produttore
1741061
Cod. EAN
8032887033330

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 500-400 H 80 ZF
Descrizione del produttore: Riduzione destra S5 per condotti elettrici, con dimensioni di ingresso 400 mm e uscita 300 mm, altezza 80 mm. Realizzata in materiale resistente, è ideale per la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Progettata per facilitare l'adattamento tra diverse sezioni di canalizzazioni, assicura un passaggio ottimale dei cavi e una migliore distribuzione dei flussi elettrici.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione destra S5 400x300 mm altezza 80 mm per condotti elettrici