Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041079
Cod. Produttore
1041079
Cod. EAN
8032887011956

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 500-400 H 50 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore destro per applicazioni elettriche con dimensioni da 400 a 300, altezza 50, realizzato in materiale resistente per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per facilitare l'adattamento e l'installazione in impianti elettrici, assicurando una connessione sicura e stabile. Ideale per utilizzi professionali che richiedono componenti di precisione e alta qualità.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduttore destro elettrico 400-300 mm altezza 50 mm per impianti professionali