Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041092
Cod. Produttore
1041092
Cod. EAN
8032887012014

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 500-400 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione destra per condotti elettrici con dimensioni da 400 a 300 millimetri, altezza 100 millimetri, realizzata in materiale resistente ZS. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche, assicura una perfetta adattabilità e facilità di montaggio. Ideale per la gestione efficiente del cablaggio in impianti elettrici industriali e civili.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

Produttore

Riduzione destra condotti elettrici 400-300 mm altezza 100 mm materiale ZS industriale e civile