Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441060
Cod. Produttore
1441060
Cod. EAN
8032887026912

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Dx 400-300 H 80 IX
Descrizione del produttore: Riduttore destro in metallo con finitura inox, progettato per adattare tubi da 300 mm a 200 mm di diametro con altezza di 80 mm. Questo componente elettrico garantisce una connessione sicura e stabile, ideale per impianti di distribuzione e canalizzazione. La sua struttura resistente assicura durata nel tempo e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo adatto a installazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore destro metallo inox 300-200 mm altezza 80 mm per impianti distribuzione e canalizzazione