Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041091
Cod. Produttore
1041091
Cod. EAN
8032887012007

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 400-300 H 100 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore destro in lamiera zincata con dimensioni 300-200 e altezza 100, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

Produttore

Riduttore destro lamiera zincata 300x200 mm altezza 100 mm per canalizzazione elettrica