Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741088
Cod. Produttore
1741088
Cod. EAN
8032887033439

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 300-200 H 100 ZF
Descrizione del produttore: La riduzione destra S5 è un componente elettrico progettato per collegamenti tra tubi di diametro 200 mm e 150 mm con altezza di 100 mm. Realizzata in materiale zincato, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e protezione nelle giunzioni. Questo accessorio facilita l’adattamento tra condotti di diverse dimensioni mantenendo la continuità del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione destra S5 zincata 200-150 mm altezza 100 mm per impianti elettrici