Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441088
Cod. Produttore
1441088
Cod. EAN
8032887027025

Informazioni di prodotto

S5 Riduz.DX 300 - 200 H 100 IX
Descrizione del produttore: Riduttore destro in materiale isolante di alta qualità, progettato per adattare dimensioni da 200 a 150 millimetri con altezza di 100 millimetri. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti, assicurando una connessione stabile e duratura. La finitura in colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, facilitando l’integrazione con altri componenti elettrici. Questo riduttore è realizzato per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, offrendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore destro isolante 200-150 mm altezza 100 mm per impianti elettrici