Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741086
Cod. Produttore
1741086
Cod. EAN
8032887033422

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. DX 200-150 H 100 ZF
Descrizione del produttore: S5 Riduzione destra da 150 a 100 con altezza 100, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità per la gestione e la protezione dei cavi. Progettata per facilitare l’installazione e assicurare un collegamento affidabile e sicuro.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione destra zincata S5 150-100 mm altezza 100 per impianti elettrici