Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441086
Cod. Produttore
1441086
Cod. EAN
8032887027018

Informazioni di prodotto

S5 Riduz.DX 200 - 150 H 100 IX
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1441086 è un riduttore destro S5 con dimensioni di 150 - 100 e altezza 100, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento preciso e affidabile, questo componente garantisce prestazioni elevate e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione negli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a destra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Riduttore destro S5 150x100 mm altezza 100 mm per impianti elettrici compatti