Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741013
Cod. Produttore
1741013
Cod. EAN
8032887033224

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 150 - 100 H 100 ZF
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico compatto con caratteristiche tecniche avanzate, progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione. Il modello presenta una capacità di riduzione 600-500 con un'altezza di 80 mm, garantendo un'installazione versatile e un funzionamento efficiente. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti, è ideale per sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e di alta qualità. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche in ambienti esposti.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduttore elettrico compatto S5 capacità 600-500 altezza 80 mm zincato per applicazioni industriali