Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741009
Cod. Produttore
1741009
Cod. EAN
8032887033194

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 400 -300 H 80 ZF
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica in metallo zincato ideale per impianti industriali e civili. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile tra condotti di dimensioni differenti, con una capacità di adattamento da 300 a 200 millimetri. La struttura robusta assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo componente è essenziale per ottimizzare il passaggio dei cavi e mantenere l'integrità del sistema elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione elettrica metallo zincato 300-200 mm per impianti industriali e civili