Prodotti /

Cod. Rexel
SX1040987
Cod. Produttore
1040987
Cod. EAN
8032887011680

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 400 - 300 H 50 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica S5 progettata per adattare condutture con diametri da 300 a 200 millimetri, con altezza di 50 millimetri. Realizzata in materiale zincato, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi. Questa riduzione consente una gestione efficiente del passaggio dei cavi, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Riduzione elettrica S5 zincata 300-200 mm altezza 50 mm per impianti elettrici