Prodotti /

Cod. Rexel
SX1141036
Cod. Produttore
1141036
Cod. EAN
8032887016791

Informazioni di prodotto

S5 Riduz.C 400 - 300 H 100 VB
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con capacità di riduzione da 300 a 200, altezza 100, adatto per applicazioni di comando e controllo in impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle operazioni di regolazione, si integra facilmente in sistemi elettrici industriali. La sua struttura è studiata per assicurare durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e performanti nel campo dell’automazione e del controllo elettrico.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduttore elettrico S5 capacità 300-200 altezza 100 per automazione impianti elettrici