Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741033
Cod. Produttore
1741033
Cod. EAN
8032887033248

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. C 300 - 200 H 100 ZF
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica progettata per collegamenti sicuri e affidabili tra condotti di dimensioni 200 e 150 millimetri, con altezza di 100 millimetri. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e protezione ottimale nelle installazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono adattamenti dimensionali precisi, assicurando continuità e sicurezza nell’installazione dei sistemi di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Riduzione elettrica S5 C 200-150 H 100 per impianti distribuzione sicuri