Prodotti /

Cod. Rexel
SX1141033
Cod. Produttore
1141033
Cod. EAN
8032887016784

Informazioni di prodotto

S5 Riduz.C 300 - 200 H 100 VB
Descrizione del produttore: La riduzione S5 consente di adattare il diametro da 200 a 150 millimetri, con un'altezza di 100 millimetri, garantendo un collegamento efficiente e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono un passaggio ottimizzato del cablaggio, assicurando resistenza e durata nel tempo. Questo componente è progettato per facilitare l'installazione e migliorare la gestione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la riduzione delle dimensioni in modo preciso e funzionale.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Riduzione S5 diametro 200-150 mm altezza 100 mm per impianti elettrici