Prodotti /

Cod. Rexel
SX1443503
Cod. Produttore
1443503
Cod. EAN
8032887056735

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo vert. H 100 IX
Descrizione del produttore: Giunto snodo verticale S5 con altezza di 80 mm e finitura in acciaio inox, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e flessibile, offre resistenza alla corrosione e facilità di installazione. Questo componente assicura un collegamento affidabile e sicuro, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

199 mm

giunzione articolata verticale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Giunto snodo verticale S5 altezza 80 mm acciaio inox per impianti elettrici robusto e resistente