Prodotti /

Cod. Rexel
SX1043501
Cod. Produttore
1043501
Cod. EAN
8032887046668

Informazioni di prodotto

S5 Giunto snodo vert.H 80 ZS
Descrizione del produttore: Giunto snodo verticale S5 con altezza di 50 mm, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e affidabili, questo componente assicura stabilità e precisione nell’assemblaggio. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendolo adatto anche a installazioni in ambienti esposti. Progettato per facilitare il montaggio e migliorare la funzionalità degli impianti elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per garantire sicurezza e performance.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

138 mm

giunzione articolata verticale

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto snodo verticale S5 altezza 50 mm acciaio zincato per impianti elettrici