Prodotti /

Cod. Rexel
SX1743307
Cod. Produttore
1743307
Cod. EAN
8032887036362

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 600x80 ZF
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni di 500x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, questa flangia offre robustezza e affidabilità nelle installazioni di impianti elettrici industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche in ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Un componente essenziale per il montaggio e il collegamento di tubazioni elettriche, che unisce funzionalità e durata nel tempo.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio

Produttore

Flangia di raccordo zincata 500x80 mm per impianti elettrici industriali e civili