Prodotti /

Cod. Rexel
SX1243306
Cod. Produttore
1243306
Cod. EAN
8032887023997

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 500x80 VG
Descrizione del produttore: La flangia di raccordo S5 con dimensioni 400x80 VG è un componente essenziale per l'installazione e il collegamento di sistemi elettrici, garantendo robustezza e affidabilità. Progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri elementi, questa flangia assicura una connessione stabile e sicura, ottimizzando la distribuzione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono durabilità e precisione nel settore dell'impiantistica elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Flangia di raccordo S5 400x80 VG per impiantistica elettrica robusta e precisa