Prodotti /

Cod. Rexel
SX1043324
Cod. Produttore
1043324
Cod. EAN
8032887013745

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 300x100 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, questa flangia assicura un collegamento sicuro e duraturo tra componenti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura è pensata per offrire affidabilità in ambienti industriali e civili, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo acciaio zincato 300x100 mm per impianti elettrici