Prodotti /

Cod. Rexel
SX1043323
Cod. Produttore
1043323
Cod. EAN
8032887013738

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 200x100, ideale per collegamenti sicuri e duraturi in impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza alla corrosione e facilità di installazione, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi e delle connessioni. La sua struttura robusta assicura stabilità e protezione, rendendola adatta all’uso in ambienti industriali e civili.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia di raccordo zincata 200x100 mm per impianti elettrici industriali e civili