Prodotti /

Cod. Rexel
SX1043322
Cod. Produttore
1043322
Cod. EAN
8032887013721

Informazioni di prodotto

S5 Flangia di racc. 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in acciaio zincato con dimensioni 150x100, ideale per connessioni robuste e sicure in impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo, questa flangia assicura un montaggio stabile e affidabile. Adatta per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità nel settore elettrico, offre facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni. La finitura zincata protegge efficacemente contro agenti atmosferici e usura, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per infrastrutture elettriche durature.

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Flangia raccordo acciaio zincato 150x100 per impianti elettrici robusti