Prodotti /

Cod. Rexel
SX1410208
Cod. Produttore
1410208
Cod. EAN
8032887003890

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -100x100 IX
Descrizione del produttore: Supporto elettrico S5 in metallo, progettato per applicazioni industriali con dimensioni di 600x80 mm. Questo componente è ideale per il fissaggio e il montaggio di apparecchiature elettriche, garantendo robustezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura resistente assicura una lunga durata e una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, facilitando la gestione e l'organizzazione dei cablaggi. Adatto a diversi ambienti di lavoro, combina funzionalità e praticità per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici professionali.

altezza

80 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Supporto elettrico S5 metallo 600x80 mm per impianti industriali robusto e affidabile