Prodotti /

Cod. Rexel
SX1410407
Cod. Produttore
1410407
Cod. EAN
8032887003968

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.chiu.mt3 - 50x50 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica in materiale resistente, progettata per l'installazione di componenti elettrici con dimensioni di 600x100 mm. Adatta per uso in impianti elettrici, garantisce protezione e facilità di montaggio grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nell'alloggiamento di apparecchiature elettriche.

altezza

100 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica robusta 600x100 mm per installazioni impianti elettrici sicurezza affidabile