Prodotti /

Cod. Rexel
SX1710405
Cod. Produttore
1710405
Cod. EAN
8032887003166

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -500x100 ZF
Scatola elettrica in materiale resistente, progettata per applicazioni industriali con dimensioni di 400x100 mm. Adatta per il montaggio di componenti elettrici, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua struttura robusta. Ideale per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici di media complessità.

altezza

100 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Scatola elettrica industriale 400x100 mm protezione montaggio componenti elettrici