Prodotti /

Cod. Rexel
SX1710006
Cod. Produttore
1710006
Cod. EAN
8032887003005

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -400x50 ZF
Descrizione del produttore: Supporto elettrico S5 in metallo zincato con dimensioni di 300x50 mm, progettato per garantire robustezza e durata nelle installazioni elettriche. Questo elemento è ideale per il fissaggio e il sostegno di componenti elettrici, offrendo stabilità e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. La sua struttura compatta e solida lo rende adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica professionale.

altezza

50 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Produttore

Supporto elettrico S5 zincato 300x50 mm per impianti professionali